Referenzen
SMC:JMGPM40TF-50
Rubix:2208381
Hersteller:JMGPM40TF-50

Technische Zusammenfassung
| Typ | kompakt-führungszylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 40 mm |
| Zylinderhub | 50 mm |
Produktdetails : JMGPM40TF-50 Doppelkolbenzylinder
-Zweistangenzylinder mit Gleitlager.
-Kompakt und leicht.
-Bohrungsgrößen (mm): 12 ~ 100.
-Hübe bis zu 200 mm.
-Stoßdämpfer.
-Verrohrung in 4 Richtungen möglich.
-3 Befestigungsmöglichkeiten.
Bohrungsgröße: 40 (32 mm x 2)
Anschlussgewinde Typ: TF (G)
Hub: 50 mm
Autoschalter: Kein Schalter
Leitungsdraht oder vorverdrahteter Stecker: 0,5 m (oder keine bei keinem Schalter)
Anzahl: 2 St. (oder keine bei keinem Schalter)
-Kompakt und leicht.
-Bohrungsgrößen (mm): 12 ~ 100.
-Hübe bis zu 200 mm.
-Stoßdämpfer.
-Verrohrung in 4 Richtungen möglich.
-3 Befestigungsmöglichkeiten.
Bohrungsgröße: 40 (32 mm x 2)
Anschlussgewinde Typ: TF (G)
Hub: 50 mm
Autoschalter: Kein Schalter
Leitungsdraht oder vorverdrahteter Stecker: 0,5 m (oder keine bei keinem Schalter)
Anzahl: 2 St. (oder keine bei keinem Schalter)
Technische Informationen
Attribute
| Typ | kompakt-führungszylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 40 mm |
| Zylinderhub | 50 mm |
| Min. Temperatur | 5 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
323,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
384,87 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage