0822395007 Kompaktzylinder

Zylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Aventics:0822395007
Rubix:3233773
Hersteller:935159
EAN:3661475903943
0822395007 Kompaktzylinder

Technische Zusammenfassung

Typ0822395007 kompaktzylinder
Zylinderdurchmesser68 mm
Zylinderhub50 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 0822395007 Kompaktzylinder


Technische Informationen


Attribute
Typ0822395007 kompaktzylinder
Zylinderdurchmesser68 mm
Zylinderhub50 mm
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur80 °C
Max. Betriebsdruck10 bar
146,50 exkl. MwSt.
/ Stück
174,34 inkl. MwSt.