MY1H20-350 Kolbenstangenloser Zylinder

Zylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:MY1H20-350
Rubix:3068549
Hersteller:00224297
MY1H20-350 Kolbenstangenloser Zylinder

Technische Zusammenfassung

Typluftspannfutter my1h20-350
Zylinderdurchmesser20 mm
Zylinderhub350 mm

Produktdetails : MY1H20-350 Kolbenstangenloser Zylinder


Mit seiner kompakten Bauform und der integrierten Führung ist der stangenlose Zylinder der Serie MY1 die perfekte Lösung für lange Hübe. Der stangenlose Zylinder mit Direktantrieb MY1 ist standardmäßig in vier Modellen erhältlich, sodass Sie die Führungsart wählen können, die am besten zu den Anforderungen Ihrer Anwendung in Bezug auf Last und Präzision passt. Falls erforderlich, können Sie den Basiszylinder MY1 auch mit einer externen Führung kombinieren, um eine spezifische Lösung zu erstellen. Die Anschlussoptionen können je nach Anwendung gewählt werden. MY1 ist in 9 Bohrungsgrößen von 16 mm bis 100 mm erhältlich. Die Standardhübe sind bis zu 2000 mm verfügbar und für bestimmte Bohrungen ist eine Langhub-Option bis 5 000 mm erhältlich.

Technische Informationen


Attribute
Typluftspannfutter my1h20-350
Zylinderdurchmesser20 mm
Zylinderhub350 mm
953,92 exkl. MwSt.
/ Stück
1.135,16 inkl. MwSt.