Referenzen
SMC:CDG5EA100TFSR-350
Rubix:3061288

Technische Zusammenfassung
| Zylinderdurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Zylinderhub | 350 mm |
| Typ | edelstahl-zylinder |
Produktdetails : CDG5EA100TFSR-350 Edelstahlzylinder
Die Serie CG5-S von SMC ist ein Zylinder aus rostfreiem Stahl, der sich perfekt für den Einsatz in Reinigungsanwendungen eignet, z. B. in Maschinen der Lebensmittelverarbeitung, die eine intensive Reinigung erfordern. Die Verwendung von ungiftigen Additiven ermöglicht den sicheren Einsatz in Anlagen für Lebensmittel, Getränke, medizinische Produkte usw.? Der CG5-S ist zerlegbar und ermöglicht den Austausch von Dichtungen, was zu einer längeren Lebensdauer beiträgt.? SMC bietet Verschlussstopfen für ungenutzte Befestigungsgewinde an, um Rückstände in den Gewinden zu verhindern.? Die Verwendung von rostfreiem Stahl (SUS304) an den äußeren Metallteilen sorgt für eine verbesserte Korrosionsbeständigkeit in Umgebungen, die Wasser ausgesetzt sind.?
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 11940 g |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 100 mm |
| Zylinderhub | 350 mm |
| Typ | edelstahl-zylinder |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
797,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
949,48 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort