CDG5BN32SR-250 Edelstahlzylinder

Zylinder

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:CDG5BN32SR-250
Rubix:2202543
CDG5BN32SR-250 Edelstahlzylinder

Technische Zusammenfassung

Zylinderdurchmesser32 mm
Zylinderhub250 mm
Typlinearer aktuator; doppeltwirkend
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : CDG5BN32SR-250 Edelstahlzylinder


Die Serie CG5-S von SMC ist ein Zylinder aus rostfreiem Stahl, der sich perfekt für den Einsatz in Reinigungsanwendungen eignet, z. B. in Maschinen der Lebensmittelverarbeitung, die eine intensive Reinigung erfordern. Die Verwendung von ungiftigen Additiven ermöglicht den sicheren Einsatz in Anlagen für Lebensmittel, Getränke, medizinische Produkte usw.? Der CG5-S ist zerlegbar und ermöglicht den Austausch von Dichtungen, was zu einer längeren Lebensdauer beiträgt.? SMC bietet Verschlussstopfen für ungenutzte Befestigungsgewinde an, um Rückstände in den Gewinden zu verhindern.? Die Verwendung von rostfreiem Stahl (SUS304) an den äußeren Metallteilen sorgt für eine verbesserte Korrosionsbeständigkeit in Umgebungen, die Wasser ausgesetzt sind.?
C(D)G5-S, Edelstahl-Druckluftzylinder, doppeltwirkend, Standardkolbenstange

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1280 g
Zylinderdurchmesser32 mm
Zylinderhub250 mm
Typlinearer aktuator; doppeltwirkend
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur60 °C
HerkunftslandJP
180,15 exkl. MwSt.
/ Stück
214,38 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage