CDG5BA32TFSV-25 Edelstahlzylinder

Zylinder

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:CDG5BA32TFSV-25
Rubix:2202423
Hersteller:00454422
CDG5BA32TFSV-25 Edelstahlzylinder

Technische Zusammenfassung

Zylinderdurchmesser32 mm
Zylinderhub25 mm
Typcd
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : CDG5BA32TFSV-25 Edelstahlzylinder


Die Serie CG5-S von SMC ist ein Zylinder aus rostfreiem Stahl, der sich perfekt für den Einsatz in Reinigungsanwendungen eignet, z. B. in Maschinen der Lebensmittelverarbeitung, die eine intensive Reinigung erfordern. Die Verwendung von ungiftigen Additiven ermöglicht den sicheren Einsatz in Anlagen für Lebensmittel, Getränke, medizinische Produkte usw.? Der CG5-S ist zerlegbar und ermöglicht den Austausch von Dichtungen, was zu einer längeren Lebensdauer beiträgt.? SMC bietet Verschlussstopfen für ungenutzte Befestigungsgewinde an, um Rückstände in den Gewinden zu verhindern.? Die Verwendung von rostfreiem Stahl (SUS304) an den äußeren Metallteilen sorgt für eine verbesserte Korrosionsbeständigkeit in Umgebungen, die Wasser ausgesetzt sind.?
C(D)G5-S, Edelstahl-Druckluftzylinder, doppeltwirkend, Standardkolbenstange

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht710 g
Zylinderdurchmesser32 mm
Zylinderhub25 mm
Typcd
HerkunftslandJP
178,24 exkl. MwSt.
/ Stück
212,11 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage