C75E40-100 Pneumatikzylinder

Zylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:C75E40-100
Rubix:2194186
Hersteller:C75E40-100
EAN:3618035502665
C75E40-100 Pneumatikzylinder

Technische Zusammenfassung

Zylinderdurchmesser40 mm
Zylinderhub100 mm
Typluftzylinder
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : C75E40-100 Pneumatikzylinder


Die Druckluftzylinder der Serie C75 bieten ein einfaches, platzsparendes Design mit hoher Maßgenauigkeit, wodurch diese Zylinder sehr einfach zu bedienen sind. Große Schlüsselflächen an den Stangen- und Kopfabdeckungen vereinfachen die Installation und Positionierung erheblich

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht925 g
Zylinderdurchmesser40 mm
Zylinderhub100 mm
Typluftzylinder
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur80 °C
HerkunftslandCN
94,91 exkl. MwSt.
/ Stück
112,94 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen