C75E32-250 Pneumatikzylinder

Zylinder

Siehe technische Informationen
Referenzen
SMC:C75E32-250
Rubix:2192280
Hersteller:C75E32-250
EAN:3618035502856
C75E32-250 Pneumatikzylinder
Technische Zusammenfassung
Zylinderdurchmesser32 mm
Zylinderhub250 mm
Typluftzylinder
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : C75E32-250 Pneumatikzylinder


Die Druckluftzylinder der Serie C75 bieten ein einfaches, platzsparendes Design mit hoher Maßgenauigkeit, wodurch diese Zylinder sehr einfach zu bedienen sind. Große Schlüsselflächen an den Stangen- und Kopfabdeckungen vereinfachen die Installation und Positionierung erheblich

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht765 g
Zylinderdurchmesser32 mm
Zylinderhub250 mm
Typluftzylinder
HerkunftslandCN
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
87,15 exkl. MwSt.
/ Stück
103,71 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen