Hydraulische Schraubenwinde Spartex 886284, Max. Nutzlast: 30000 kg

Zylinder ziehen

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:886284
Rubix:3250134
EAN:3660338397257
886284 Zugzylinder 30T 150 mm Hub
Technische Zusammenfassung
Max. Nutzlast30000 kg
Hubhöhe873 mm
Zylinderhub150 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 886284 Zugzylinder 30T 150 mm Hub


Zugzylinder, für Zuganwendungen: zum Einhängen und Verbinden von Platten zum Schweißen, zum Spannen von Kabeln usw.

Technische Informationen


Attribute
Max. Nutzlast30000 kg
Hubhöhe873 mm
Zylinderhub150 mm
Zylinderdurchmesser125 mm
Ölmenge660 cm³
Modell30t
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.233,14 exkl. MwSt.
/ Stück
3.847,44 inkl. MwSt.

Max. Nutzlast

Hubhöhe

Zylinderdurchmesser

Ölmenge

Wählen Sie Varianten (2)