Referenzen
SMC:CD76E32-300-B
Rubix:3058908
EAN:3618035444279

Technische Zusammenfassung
| Zylinderdurchmesser | 32 mm |
|---|---|
| Zylinderhub | 300 mm |
| Typ | rundkörper-zylinder |
Produktdetails : CD76E32-300-B Pneumatikzylinder
Die Pneumatikzylinder der Serie C76 bieten ein einfaches, platzsparendes Design und eine hohe Maßgenauigkeit, was sie sehr benutzerfreundlich macht. Die breiten Abflachungen der Kolbenstange und des vorderen Bodens vereinfachen den Einbau und die Positionierung des hinteren Bodens erheblich. Der niedrige Reibungskoeffizient und die standardmäßig mitgelieferten Elastomer-Dämpferverstärkungen ermöglichen Kolbengeschwindigkeiten von bis zu 1500 mm/sec. Höhere Seitenlasten können dank der Toleranz der Kolbenstange nahe der vorderen Lagerschale verwendet werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 839 g |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 32 mm |
| Zylinderhub | 300 mm |
| Typ | rundkörper-zylinder |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Herkunftsland | CZ |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
101,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
120,23 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort