Referenzen
SMC:CD85WE20-50C-B
Rubix:2198354
Hersteller:00121186

Technische Zusammenfassung
| Zylinderdurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Zylinderhub | 50 mm |
| Typ | doppeltwirkend,durchgehende stange |
Produktdetails : CD85WE20-50C-B ISO-Zylinder
Die Serie C85 entspricht der ISO-Norm 6432. Ein einzigartiges Design der Spindelpackung verhindert das Eindringen von Staub und die Wirksamkeit der Dichtung ist so hoch, dass sich der C85 für den Einsatz in extrem staubigen Umgebungen eignet. Mit abriebfesten Dichtungen und austauschbaren Nasendichtungen bietet der C85 eine außergewöhnlich lange Lebensdauer.
Technische Informationen
Attribute
| Zylinderdurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Zylinderhub | 50 mm |
| Typ | doppeltwirkend,durchgehende stange |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
129,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
153,65 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage