CDG1BN32-25Z Pneumatikzylinder

Zylinder mit rundem Gehäuse

Siehe technische Informationen
Referenzen
SMC:CDG1BN32-25Z
Rubix:2180365
Hersteller:CDG1BN32-25Z
EAN:3618035394123
CDG1BN32-25Z Pneumatikzylinder
Technische Zusammenfassung
Zylinderdurchmesser32 mm
Zylinderhub25 mm
Typrundkörperzylinder
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : CDG1BN32-25Z Pneumatikzylinder


Bohrungsgrößen (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Hübe bis zu 1500 mm
Große Auswahl an Zylindervarianten und Befestigungsmöglichkeiten.
-Standard: Doppeltwirkend mit einfacher Kolbenstange
  • Bohrungsgrößen (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, & 100
  • Hübe von 25mm bis 1500mm
  • Befestigungen: Basis, Fuß, vorderer oder hinterer Flansch, vorderer oder hinterer Zapfen, Gabelkopf.
  • Teilnummern mit Stangenkopfhalterung und/oder Drehzapfenhalterung erhältlich
  • Mit oder ohne Nylon oder hitzebeständiger Stangenmanschette
  • Vielfältige Schalter und eine Vielzahl von Kabellängen

    Magnet: D (Eingebauter Magnet)
    Befestigung: B (Basic)
    Typ: N (Gummipuffer)
    Bohrungsgröße: 32mm
    Anschlussgewinde Typ: Rc (oder Metrisch)
    Schmiermittelrückhaltung: Ohne stabile Schmierungsfunktion
    Hub: 25
    Gewinde: Stangenende mit Außengewinde
    Stangenmanschette: ohne Stangenmanschette
    Drehzapfenhalterung: Keine
    Stangenkopfhalterung: Keine
    Autoschalter: Kein Schalter
    Leitungsdraht oder vorverdrahteter Stecker: 0,5m (oder ohne Schalter)
    Anzahl: 2 Stück (oder ohne Schalter)
    Stangenende Optionen: Keine
    Temperaturbeständigkeit: Keine
    Niedrige Geschwindigkeit: Keine
    Hergestellt aus rostfreiem Stahl: Keine
    Fluor-Kautschuk-Dichtung: Keine
    Fett für lebensmittelverarbeitende Geräte: Keine
    PTFE-Fett: Keine
  • Technische Informationen


    Attribute
    Zylinderdurchmesser32 mm
    Zylinderhub25 mm
    Typrundkörperzylinder
    Min. Temperatur-10 °C
    Max. Temperatur60 °C
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    42,48 exkl. MwSt.
    / Stück
    50,55 inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage