CD85F20-200-B ISO-Zylinder

Zylinder nach ISO 6432 C85 Standard.

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:CD85F20-200-B
Rubix:2184205
Hersteller:00156539
CD85F20-200-B ISO-Zylinder

Technische Zusammenfassung

Zylinderdurchmesser20 mm
Zylinderhub200 mm
Typdoppelt wirkend

Produktdetails : CD85F20-200-B ISO-Zylinder


Die Serie C85 entspricht der ISO-Norm 6432. Ein einzigartiges Design der Spindelpackung verhindert das Eindringen von Staub und die Wirksamkeit der Dichtung ist so hoch, dass sich der C85 für den Einsatz in extrem staubigen Umgebungen eignet. Mit abriebfesten Dichtungen und austauschbaren Nasendichtungen bietet der C85 eine außergewöhnlich lange Lebensdauer.

Technische Informationen


Attribute
Zylinderdurchmesser20 mm
Zylinderhub200 mm
Typdoppelt wirkend
64,50 exkl. MwSt.
/ Stück
76,75 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage