CD85WE20-50-B ISO-Zylinder

Zylinder ISO 6432 Serie C85

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:CD85WE20-50-B
Rubix:2186682
EAN:3618035407830
CD85WE20-50-B ISO-Zylinder

Technische Zusammenfassung

Zylinderdurchmesser20 mm
Zylinderhub50 mm
Typiso-zylinder
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : CD85WE20-50-B ISO-Zylinder


Die C85-Serie entspricht den Normen ISO 6432 und CETOP RP52P. Die C85-Serie ist in Bohrungen von 8 mm bis 25 mm und mit Standardhüben von 10 bis 300 mm erhältlich. Das einzigartige Design der Stangendichtung verhindert das Eindringen von Staub und ist so effektiv, dass die C85-Serie auch in extrem staubigen Umgebungen eingesetzt werden kann. Mit ihren abriebfesten Dichtungen und austauschbaren Nasendichtungen verfügt die C85-Serie über eine außergewöhnlich lange Betriebsdauer.
C(D)85W, ISO-Zylinder (ISO6432), doppeltwirkend, durchgehende Kolbenstange

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht242 g
Zylinderdurchmesser20 mm
Zylinderhub50 mm
Typiso-zylinder
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur60 °C
HerkunftslandCN
73,85 exkl. MwSt.
/ Stück
87,88 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage