Referenzen
SMC:C96SDB50-660C
Rubix:2198771
Hersteller:C96SDB50-660C

Technische Zusammenfassung
| Zylinderdurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Zylinderhub | 660 mm |
| Typ | mit integrierter magnetischer erkennung |
Produktdetails : C96SDB50-660C ISO-Zylinder
Aufbauend auf unsere beliebte ISO-Zylinder-Serie C(P)96 freuen wir uns, die Einführung des aktualisierten und verbesserten Nachfolgers zu bestätigen – unseren verbesserten neuen C(P)96 Zylinder. Der Neue C(P)96 ist nach ISO 15552 zugelassen und bietet eine ähnliche Leistung wie der C(P)96, profitiert jedoch von reduziertem Gewicht und einer verbesserten Dämpfungsfunktion, die eine verkürzte Zykluszeit und ein reduziertes Aufprallgeräusch am Hubende mit sich bringt. Der neue Doppel-Einstangenzylinder ist in Standardkolbengrößen von 32 mm bis 100 mm erhältlich und ermöglicht die Standardisierung auf ein anderes Niveau.
Technische Informationen
Attribute
| Zylinderdurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Zylinderhub | 660 mm |
| Typ | mit integrierter magnetischer erkennung |
| Herkunftsland | CZ |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
184,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
219,82 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage