C96SDB125-220 ISO-Zylinder

Zylinder für Zugstange

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:C96SDB125-220
Rubix:3065566
Hersteller:00772292
C96SDB125-220 ISO-Zylinder

Technische Zusammenfassung

Typzylinder für zugstange
Zylinderdurchmesser125 mm
Zylinderhub220 mm

Produktdetails : C96SDB125-220 ISO-Zylinder


Die Zylinder der Baureihe C96 entsprechen der ISO-Norm 15552. Die Serie ist mit einfacher oder doppelter Stange in 6 Bohrungsgrößen von 32 bis 125 mm erhältlich. Hochpräzise Abdeckungen und Zugstangenmuttern verbessern die Montagegenauigkeit und verlängern die Lebensdauer des Zylinders. Die Erhöhung der Präzision der Buchse und der Kolbenstange sowie die Verringerung der Toleranzen haben die Durchbiegung der Kolbenstange verringert. Die Standardhübe reichen von 25 bis 800 mm.

Technische Informationen


Attribute
Typzylinder für zugstange
Zylinderdurchmesser125 mm
Zylinderhub220 mm
478,81 exkl. MwSt.
/ Stück
569,78 inkl. MwSt.