Referenzen
SMC:CG1WBN40-40Z
Rubix:2192044
Produktdetails : CG1WBN40-40Z Pneumatikzylinder
Die Pneumatikzylinder der Serie C76 bieten ein einfaches, platzsparendes Design und eine hohe Maßgenauigkeit, was sie sehr benutzerfreundlich macht. Die breiten Abflachungen der Kolbenstange und des vorderen Bodens vereinfachen die Installation und Positionierung des hinteren Bodens erheblich. Der niedrige Reibungskoeffizient und die standardmäßig mitgelieferten Elastomer-Dämpferverstärkungen ermöglichen Kolbengeschwindigkeiten von bis zu 1500 mm/sec. Höhere Seitenlasten können dank der Toleranz der Kolbenstange nahe der vorderen Lagerschale verwendet werden.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | ohne magnetische erkennung |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 40 mm |
| Zylinderhub | 40 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
86,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
102,53 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
