DSNU-12-100-P-A Normzylinder, ISO 6432, Bauform DSNU

DSNU Rundzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:DSNU-12-100-P-A
Rubix:423398
Hersteller:19194
EAN:4052568003098
DSNU-12-100-P-A Normzylinder, ISO 6432, Bauform DSNU

Technische Zusammenfassung

Typdsnu rundzylinder
Zylinderdurchmesser12 mm
Zylinderhub100 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DSNU-12-100-P-A Normzylinder, ISO 6432, Bauform DSNU


Schwerer Zylinder nach ISO 6432 mit selbsteinstellender Endlagendämpfung und zahlreichem Zubehör.
Normzylinder DSNU-12-100-P-A nach DIN ISO 6432 für Positionserkennung. Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten, mit und ohne zusätzliche Befestigungselemente. Mit elastischen Dämpfungsringen in den Endlagen. Hub=100 mm, Kolben-Durchmesser=12 mm, Kolbenstangengewinde=M6, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig

Stärken

- Ausgezeichnete Leistung und lange Lebensdauer
- Selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung spart Zeit bei der Inbetriebnahme und passt sich optimal an Last- und Geschwindigkeitsschwankungen an
- Spindel mit Innen- oder Außengewinde

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)210x30x30 mm
Bruttogewicht113,3 g
Typdsnu rundzylinder
Zylinderdurchmesser12 mm
Zylinderhub100 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
45,71 exkl. MwSt.
/ Stück
54,39 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen