Referenzen
Fischer:060634
Rubix:2981348
Hersteller:FZUB 18 x 80
EAN:4006209606346

Technische Zusammenfassung
| Gesamtlänge | 80 mm |
|---|---|
| Durchmesser der Bohrung | 18 mm |
| Schnittlänge | 80 mm |
Produktdetails : FZUB 18X80 Zykon-Bundbohrer
Spezial-Bohrer zur Erstellung hinterschnittener Bohrlöcher.
• SDS-Plus Aufnahme
• Hochwertige, langlebige Ausführung
Spezialbohrer zur Herstellung hinterschnittener Bohrlöcher in Beton zur Verarbeitung der Zykon-Hinterschnittanker FZA, FZA-I und FZEA. Bohrer mit Anschlagplatte und Gelenk zur schnellen, zulassungskornformen Herstellung von konisch hinterschnittenen Bohrlöchern.
Stärken
• Der Spezialbohrer FZUB ermöglicht eine schnelle Montage durch die Erstellung des hinterschnittenen Bohrlochs (Hinterschnitt) ohne Werkzeugwechsel. Passend für die Hinterschnittanker FZA, FZA-I, FZA-D und FZEA II
• Mit dem zusätzlichen Werkzeug FZE Plus kann nach dem Einsetzen des Ankers in das Bohrloch die Spreizhülse des Hinterschnittankers über den Konus getrieben und das hinterschnittene Bohrloch formschlüssig ausgefüllt werden
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 80 mm |
|---|---|
| Durchmesser der Bohrung | 18 mm |
| Schnittlänge | 80 mm |
| Material des Körpers | hartmetall |
| Schafttyp | sds plus |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
178,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
212,31 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen