652537 SDS-Max Hammerbohrer 22 X 400/540 mm
Bohrer SDS MAX
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Roebuck:652537
Rubix:3239274
EAN:3660338000720


Technische Zusammenfassung
| Gesamtlänge | 540 mm |
|---|---|
| Durchmesser der Bohrung | 22 mm |
| Schnittlänge | 400 mm |
Dokumente
Produktdetails : 652537 SDS-Max Hammerbohrer 22 X 400/540 mm
6-Schneiden-Technologie.
Selbstzentrierende Spitze.
Spirale mit progressivem Kern.
Anwendungen: Gips, Stein, Beton, Granit, Marmor, Vollziegel, Stahlbeton.
Selbstzentrierende Spitze.
Spirale mit progressivem Kern.
Anwendungen: Gips, Stein, Beton, Granit, Marmor, Vollziegel, Stahlbeton.
Bohrer Sds Max 22 x 400 mm
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 540 mm |
|---|---|
| Durchmesser der Bohrung | 22 mm |
| Schnittlänge | 400 mm |
| Material des Körpers | stahl |
| Schafttyp | sds max |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
134,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
160,02 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage