9315200101 Zwischenhülse DIN69893A HSK-A100 Form-C MK1x110mm
Zwischenh.Form-C
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:A10.130.01
Rubix:1946680
Hersteller:A10.130.01
Produktdetails : 9315200101 Zwischenhülse DIN69893A HSK-A100 Form-C MK1x110mm
Zwischenhülse DIN69893A HSK-A100 Form-C MK1x110mmHAIMER
Zwischenhülse, ISO 12164-1 (DIN 69893), Form A, HSK 100 Ausführung: Gewuchtet. Aus speziellem Einsatzstahl für hochbeanspruchte Bauteile mit einer Zugfestigkeit im Kern von mind. 1000 N/mm². Alle Funktionsflächen feinbearbeitet und garantierte Qualität durch doppelte 100 % Kontrolle. Genauer als DIN. Gehärtet: 58 -2 HRC Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Morsekegelschäften mit Anzugsgewinde nach DIN 228-1, Form A. Lieferumfang: Zwischenhülse mit Anzugsschraube.
Zwischenhülse, ISO 12164-1 (DIN 69893), Form A, HSK 100 Ausführung: Gewuchtet. Aus speziellem Einsatzstahl für hochbeanspruchte Bauteile mit einer Zugfestigkeit im Kern von mind. 1000 N/mm². Alle Funktionsflächen feinbearbeitet und garantierte Qualität durch doppelte 100 % Kontrolle. Genauer als DIN. Gehärtet: 58 -2 HRC Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Morsekegelschäften mit Anzugsgewinde nach DIN 228-1, Form A. Lieferumfang: Zwischenhülse mit Anzugsschraube.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | zwischenhülse |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
200,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
238,54 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

