Referenzen
Format:36850020, 9336850020
Rubix:1854658
Hersteller:36850020
EAN:4317784077842
Produktdetails : 9336850020 Anzugsbolzen DIN69872B SK50-M24
Anzugsbolzen DIN69872B SK50-M24 FORMAT
Anzugbolzen, DIN 69872 B, ohne Bohrung Ausführung: Im Einsatz gehärtet, mit einer Härte von 58 ± 2 HRC, Einhärttiefe 0,5-0,8. Das Gewinde ist weich gerollt nach DIN, parallel geschliffen und brüniert. Anwendung: Für Werkzeuge mit Steilkegelschaft ISO 7388-1 (DIN 69871) und ISO 7388-2 (JIS B 6339 MAS/BT) in Bearbeitungszentren und in NC-Maschinen.
Anzugbolzen, DIN 69872 B, ohne Bohrung Ausführung: Im Einsatz gehärtet, mit einer Härte von 58 ± 2 HRC, Einhärttiefe 0,5-0,8. Das Gewinde ist weich gerollt nach DIN, parallel geschliffen und brüniert. Anwendung: Für Werkzeuge mit Steilkegelschaft ISO 7388-1 (DIN 69871) und ISO 7388-2 (JIS B 6339 MAS/BT) in Bearbeitungszentren und in NC-Maschinen.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | anzugsbolzen |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,11 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

