9313505016 Aufsteckfräserdorn JISB6339AD kurz BT50- 16mm x40
Konus für Fräserhalter JISB6339AD kurz BT50
Siehe technische InformationenReferenzen
Fortis Tools:31135016, 9313505016
Rubix:2151597
Hersteller:4317784755481
EAN:4317784755481

Produktdetails : 9313505016 Aufsteckfräserdorn JISB6339AD kurz BT50- 16mm x40
Aufnahme für Messerhalterkopf, ISO 7388-2 (JIS B 6339 MAS/BT), Form AD, BT 50
Eigenschaften: aus legiertem einsatzgehärtetem Stahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/ mm² und einer minimalen Härtetiefe von 0,5 mm. Vergrößerte Kontaktflächen und Öffnungen für den Kühlmittelkanal an der Stirnfläche. Konus gemäß DIN 254.
Toleranz des Kegelwinkels: AT3
Oberflächenrauheit des Konus: Ra < 0,001 mm
Bohrungstoleranz: H6
Härte: 58 ±2 HRC
Anwendung: für die Aufnahme von Werkzeugen mit querverlaufender Passfeder gemäß DIN 1880.
Eigenschaften: aus legiertem einsatzgehärtetem Stahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/ mm² und einer minimalen Härtetiefe von 0,5 mm. Vergrößerte Kontaktflächen und Öffnungen für den Kühlmittelkanal an der Stirnfläche. Konus gemäß DIN 254.
Toleranz des Kegelwinkels: AT3
Oberflächenrauheit des Konus: Ra < 0,001 mm
Bohrungstoleranz: H6
Härte: 58 ±2 HRC
Anwendung: für die Aufnahme von Werkzeugen mit querverlaufender Passfeder gemäß DIN 1880.
Aufsteckfräserdorn JISB6339AD kurz BT50- 16mm x40 FORTIS
Messerkopfaufnahme ISO 7388-2 (JIS B 6339 MAS/BT), Form AD, BT 50 Ausführung: Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Vergrößerte Anlageflächen und Kühlkanalbohrungen an der Stirnseite. Kegel nach DIN 254. Kegelwinkeltoleranz: AT3 Oberflächenrauigkeit des Kegels: Ra < 0,001 mm Bohrungstoleranz: H6 Gehärtet: 58 ± 2 HRC Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Quernut nach DIN 1880.
Messerkopfaufnahme ISO 7388-2 (JIS B 6339 MAS/BT), Form AD, BT 50 Ausführung: Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Vergrößerte Anlageflächen und Kühlkanalbohrungen an der Stirnseite. Kegel nach DIN 254. Kegelwinkeltoleranz: AT3 Oberflächenrauigkeit des Kegels: Ra < 0,001 mm Bohrungstoleranz: H6 Gehärtet: 58 ± 2 HRC Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Quernut nach DIN 1880.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | messerkopfaufnahme |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84661020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
71,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
85,47 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std