Referenzen
Rubix-DE:32540001, 9314250001
Rubix:1946444
Hersteller:9314250001
Produktdetails : 9314250001 Spannfutter Weldon DIN69893A HSK-A100 6x80mm
Spannfutter Typ W DIN69893A HSK-A100 6x80mm HAIMER
Flächenspannfutter System Weldon, ISO 12164-1 (DIN 69893), Form A, HSK 100 Ausführung: Feingewuchtet. Aus speziellem Einsatzstahl für hoch-beanspruchte Bauteile mit einer Zugfestigkeit im Kern von mind. 1000 N/mm². Alle Funktionsflächen feinbearbeitet und garantierte Qualität durch doppelte 100 % Kontrolle. Genauer als DIN. Gehärtet: 58 -2 HRC Anwendung: Zum Spannen von Fräsern mit Zylinderschaft und seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835-B und DIN 6535-HB. Lieferumfang: Flächenspannfutter mit Spannschraube, ohne Kühlmittelrohr.
Flächenspannfutter System Weldon, ISO 12164-1 (DIN 69893), Form A, HSK 100 Ausführung: Feingewuchtet. Aus speziellem Einsatzstahl für hoch-beanspruchte Bauteile mit einer Zugfestigkeit im Kern von mind. 1000 N/mm². Alle Funktionsflächen feinbearbeitet und garantierte Qualität durch doppelte 100 % Kontrolle. Genauer als DIN. Gehärtet: 58 -2 HRC Anwendung: Zum Spannen von Fräsern mit Zylinderschaft und seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835-B und DIN 6535-HB. Lieferumfang: Flächenspannfutter mit Spannschraube, ohne Kühlmittelrohr.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | flächenspannfutter |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
184,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
219,89 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

