260XL-037-TP-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP TWIN POWER GATES

Zwillingskraft

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:TP 260 XL 037
Rubix:1581593
Hersteller:924612026
EAN:5412571203479
260XL-037-TP-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP TWIN POWER GATES

Technische Zusammenfassung

Profildxl
Wirklänge26 ''
Riemenbreite9,525 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 260XL-037-TP-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP TWIN POWER GATES


Der Twin Power Synchronriemen ist der perfekte Riemen für Antriebe mit gegenläufig drehenden Wellen. Dies ist möglich, weil der Twin Power an beiden Seiten Zähne hat, die sich direkt gegenüberliegen. Twin Power Synchronriemen sind sowohl mit der klassischen trapezförmigen Verzahnung als auch mit dem einzigartigen GT-Zahnprofil erhältlich. Dieser Riemen zeichnet sich durch hohe Übertragungsleistung und hohe Widerstandsfähigkeit gegen Zahnverschiebung aus und gewährleistet einen rutschfreien, formschlüssigen Antrieb. Darüber hinaus ist dieser Riemen praktisch geräuschlos.
Zahnriemen zöllig POWERGRIP TWIN POWER GATES

Technische Informationen


Attribute
Profildxl
Wirklänge26 ''
Riemenbreite9,525 mm
Zahnteilung5,08 mm
Werkstoffnylongewebe
Anzahl Zähne130
Höhe3,048 mm
Wirklänge (mm)660,4 mm
Zolltarifcode40103900
46,32 exkl. MwSt.
/ Stück
55,12 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage