220XL-031-TP-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP TWIN POWER GATES
Zwillingskraft
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:TP 220 XL 031
Rubix:1581561
Hersteller:924650231
EAN:5414465084614

Produktdetails : 220XL-031-TP-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP TWIN POWER GATES
Der Twin Power Synchronriemen ist der perfekte Riemen für Antriebe mit gegenläufig drehenden Wellen. Dies ist möglich, weil der Twin Power an beiden Seiten Zähne hat, die sich direkt gegenüberliegen. Twin Power Synchronriemen sind sowohl mit der klassischen trapezförmigen Verzahnung als auch mit dem einzigartigen GT-Zahnprofil erhältlich. Dieser Riemen zeichnet sich durch hohe Übertragungsleistung und hohe Widerstandsfähigkeit gegen Zahnverschiebung aus und gewährleistet einen rutschfreien, formschlüssigen Antrieb. Darüber hinaus ist dieser Riemen praktisch geräuschlos.
Zahnriemen zöllig POWERGRIP TWIN POWER GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | dxl |
|---|---|
| Wirklänge | 22 '' |
| Riemenbreite | 7,94 mm |
| Zahnteilung | 5,08 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Anzahl Zähne | 110 |
| Höhe | 3,05 mm |
| Wirklänge (mm) | 558,8 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
44,59 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
