180XL-031-TP-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP TWIN POWER GATES

Zwillingskraft

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:TP 180 XL 031
Rubix:1581537
Hersteller:92461212
EAN:5414465080821
180XL-031-TP-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP TWIN POWER GATES

Technische Zusammenfassung

Profildxl
Wirklänge18 ''
Riemenbreite7,94 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 180XL-031-TP-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP TWIN POWER GATES


Der Twin Power Synchronriemen ist der perfekte Riemen für Antriebe mit gegenläufig drehenden Wellen. Dies ist möglich, weil der Twin Power an beiden Seiten Zähne hat, die sich direkt gegenüberliegen. Twin Power Synchronriemen sind sowohl mit der klassischen trapezförmigen Verzahnung als auch mit dem einzigartigen GT-Zahnprofil erhältlich. Dieser Riemen zeichnet sich durch hohe Übertragungsleistung und hohe Widerstandsfähigkeit gegen Zahnverschiebung aus und gewährleistet einen rutschfreien, formschlüssigen Antrieb. Darüber hinaus ist dieser Riemen praktisch geräuschlos.
Zahnriemen zöllig POWERGRIP TWIN POWER GATES

Technische Informationen


Attribute
Profildxl
Wirklänge18 ''
Riemenbreite7,94 mm
Zahnteilung5,08 mm
Werkstoffgummi
Anzahl Zähne90
Höhe3,05 mm
Wirklänge (mm)457,2 mm
Zolltarifcode40103900
2.584,76 exkl. MwSt.
/ 76 Stück
3.075,86 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage