Kegelrollenlager Timken 32038XDF, Außendurchmesser: 290 mm | Innendurchmesser: 190 mm | Breite: 128 mm

Zweireihige Abstandshalterbaugruppe - Seite an Seite

Siehe technische Informationen
Referenzen
Timken:32038XDF
Rubix:3150133
Hersteller:190034687
EAN:0053893365855
32038XDF (TIM) Lagersatz aus zwei Kegelrollenlagern Timken
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser190 mm
Außendurchmesser290 mm
Breite128 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 32038XDF (TIM) Lagersatz aus zwei Kegelrollenlagern Timken


Die zweireihigen Hochleistungs-Kegelrollenlager von Timken sind in der Lage, hohe Radial- und Axialbelastungen aufzunehmen und bieten höchste Lebensdauer auf kleinstem Raum. Vorjustierte Distanzstücke ermöglichen eine schnellere Montage, da das Einstellen des Lagerspiels entfällt.

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung30185,2 g
Innendurchmesser190 mm
Außendurchmesser290 mm
Breite128 mm
Lagerspielcn
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.378,13 exkl. MwSt.
/ Stück
4.019,97 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an