Kegelrollenlager SNR 31313, Außendurchmesser: 140 mm | Innendurchmesser: 65 mm | Breite: 33 mm

Kegelrollenlager SNR

Siehe technische Informationen
Referenzen
SNR:31313
Rubix:3302669
EAN:3413520601751
31313A (SNR) Kegelrollenlager
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser140 mm
Breite33 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 31313 A (SNR) Kegelrollenlager SNR


Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser140 mm
Breite33 mm
Serie313..
Statische Tragzahl, radial - C0r204000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr173000 N
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
150,22 exkl. MwSt.
/ Stück
178,76 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an