869674 Schneidring Messing Gr. 6 DIN3861

ZWEIKEGEL-VERSCHRAUBUNG MIT DICHTRING

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:859014
Mecaline:869674
Rubix:3235462
EAN:3660338233760
869674 Schneidring Messing Gr. 6 DIN3861

Technische Zusammenfassung

Anschlussdurchmesser6 mm
Anschlussdurchmesser 26 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 869674 Schneidring Messing Gr. 6 DIN3861


Aus Messing, zur Montage von Rohren aus Polyurethan, Polyamid, Kupfer, Aluminium und Stahl.
Für Druckluft, Wasser, inerte Flüssigkeiten und Öl.
Schneidring Messing Gr. 6 DIN3861

Technische Informationen


Attribute
Anschlussdurchmesser6 mm
Anschlussdurchmesser 26 mm
Werkstoffmessing
0,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,29 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std