245.J1A Locheisen u. Kreisschneider Set 19-tlg
Zusammensetzung der Schneidfuge
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:245.J1A
Rubix:2040449
EAN:3148519333374
Produktdetails : 245.J1A Locheisen u. Kreisschneider Set 19-tlg
Der Dichtungstanzen-Satz FACOM 245.J1A mit 18 Teilen ist ein professionelles Werkzeugset zur präzisen Herstellung von Flachdichtungen. Das Set umfasst 18 Dichtungspunzen, übersichtlich untergebracht in einem robusten Aufbewahrungskoffer. Die Dichtungstanzen ermöglichen das exakte Ausstanzen von Dichtungen aus unterschiedlichen Plattenmaterialien. Sie sorgen für saubere, gleichmäßige Schnitte und gewährleisten dadurch eine passgenaue Montage sowie eine zuverlässige Abdichtung mechanischer Verbindungen.
Eigenschaften:
Dieses Set vereint alle Werkzeuge, die für gängige Schneidarbeiten an Dichtungen im industriellen Umfeld erforderlich sind. Die Stanzen sind in einem speziellen Koffer organisiert, der für Übersicht und Ordnung sorgt. Eine passgenaue Einlage fixiert jedes einzelne Werkzeug und ermöglicht die schnelle Auswahl des gewünschten Durchmessers ohne zeitaufwendiges Suchen. Anwender profitieren von effizienten Arbeitsabläufen, reduziertem Handling und einer klar strukturierten Werkzeugaufbewahrung. Dank des kompakten Formats ist der Satz ideal für den Einsatz in der Werkstatt und lässt sich problemlos transportieren.
Spezifikationen:
• Lieferumfang: 18 Dichtungstanzen
• Durchmesserbereich: 56 bis 330 mm
• Koffertyp: BP.115
• Einlage: PL.100A
• Abmessungen Koffer (H x B x T): 6 x 12 x 33 cm
• Nettogewicht: 1,4 kg
Eigenschaften:
Dieses Set vereint alle Werkzeuge, die für gängige Schneidarbeiten an Dichtungen im industriellen Umfeld erforderlich sind. Die Stanzen sind in einem speziellen Koffer organisiert, der für Übersicht und Ordnung sorgt. Eine passgenaue Einlage fixiert jedes einzelne Werkzeug und ermöglicht die schnelle Auswahl des gewünschten Durchmessers ohne zeitaufwendiges Suchen. Anwender profitieren von effizienten Arbeitsabläufen, reduziertem Handling und einer klar strukturierten Werkzeugaufbewahrung. Dank des kompakten Formats ist der Satz ideal für den Einsatz in der Werkstatt und lässt sich problemlos transportieren.
Spezifikationen:
• Lieferumfang: 18 Dichtungstanzen
• Durchmesserbereich: 56 bis 330 mm
• Koffertyp: BP.115
• Einlage: PL.100A
• Abmessungen Koffer (H x B x T): 6 x 12 x 33 cm
• Nettogewicht: 1,4 kg
Stärken
• Breite Abdeckung typischer Anwendungen durch verschiedene Stanzdurchmesser
• Optimale Organisation dank passendem Koffer und Einlage zur schnellen Identifikation der Werkzeuge
• Kompakte Bauweise für einfache Lagerung und komfortablen Transport
• Optimale Organisation dank passendem Koffer und Einlage zur schnellen Identifikation der Werkzeuge
• Kompakte Bauweise für einfache Lagerung und komfortablen Transport
Anwendungen
• Industrielle Instandhaltung (Anfertigung von Dichtungen direkt vor Ort)
• Kfz- und Nutzfahrzeugtechnik (Ölwannen, Pumpen, Zylinderköpfe)
• Rohrleitungsbau, Armaturen- und Hydrauliksysteme
• Wartungs-, Service- und Reparaturarbeiten
• Kfz- und Nutzfahrzeugtechnik (Ölwannen, Pumpen, Zylinderköpfe)
• Rohrleitungsbau, Armaturen- und Hydrauliksysteme
• Wartungs-, Service- und Reparaturarbeiten
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 30 mm |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
144,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
171,36 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen