Stahlbürste Gedore 647, Länge: 180 mm

Zündkerzenbürste

Siehe technische Informationen
Referenzen
Gedore:647
Rubix:1030665
Hersteller:6531950
EAN:4010886653197
647 Drahtbürste
Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 647 Drahtbürste


Die Gedore Zündkerzenbürste gewährleistet die fachgerechte Wartung von Zündsystemen durch eine präzise Entfernung von Ablagerungen. Dieses Handwerkzeug kombiniert Messingdraht mit einem robusten Bürstenkörper, um die Integrität empfindlicher Komponenten zuverlässig zu erhalten.

Eigenschaften:
Diese Metallbürsten sind speziell für die Reinigung und Entkohlung von Zündkerzen im Fahrzeugbereich konzipiert. Die Messingborsten entfernen Staub sowie Verbrennungsrückstände effektiv, ohne die behandelten Oberflächen zu beschädigen. Beide Ausführungen tragen dazu bei, Bauteile langfristig vor erneuter Verschmutzung zu schützen. Die Fertigung „Made in Germany“ steht für höchste Qualität und jahrzehntelange industrielle Expertise. Jede Bürste unterstützt die Verlängerung der Lebensdauer von Motorsystemen, indem sie saubere Kontakte und eine optimale Zündleistung sicherstellt.

Spezifikationen:
• Gesamtlänge Modell 647: 180 mm
• Gesamtlänge Modell 648: 100 mm
• Drahtlänge (647): 15 mm
• Borstenlänge (648): 14 mm
• Gewicht Modell 647: 22 g
• Gewicht Modell 648: 9 g
• Borstenmaterial: Messing
• Gedore Referenz: 6531950 (647), 6532090 (648)

Stärken

• Effektiver Schutz vor vorzeitigem Verschleiß durch schonende und kratzfreie Reinigung
• Hohe mechanische Belastbarkeit der Messingdrähte für den täglichen Einsatz in Werkstatt und Industrie

Anwendungen

Die Zündkerzenbürsten werden überwiegend in Kfz-Werkstätten, Instandhaltungsabteilungen und Flottenservicezentren eingesetzt. Sie kommen bei Wartungsarbeiten am Motor sowie beim Austausch von Zündkomponenten zum Einsatz. Mechaniker und Instandhaltungstechniker nutzen diese Werkzeuge zur Vorbereitung von Bauteilen vor der Montage, zur Reinigung elektrischer Kontakte und zur Entfernung von Oxidationen an Anschlüssen.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht22 g
Länge180 mm
Zolltarifcode96039099
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,82 exkl. MwSt.
/ Stück
4,55 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen

Länge

Wählen Sie Varianten (2)