Referenzen
Stahlwille:74160001
Rubix:3522921
EAN:4018754045372
Dokumente
Produktdetails : 12375 1 Zündkerzenbürste
Die Zündkerzenbürste 12375 von Stahlwille ist für die Reinigung und das Entfernen von Korrosion auf empfindlichen Oberflächen wie Elektroden und Zündkerzenkontakten ausgelegt. Die Kombination aus Holzgriff und Messingdraht eignet sich ideal für Wartungsarbeiten im Alltag. Hergestellt wird sie in Deutschland.
Eigenschaften:
Die Zündkerzenbürste Stahlwille 12375 dient zur Reinigung und zum Entfernen von Rost auf empfindlichen Oberflächen wie Elektroden und Zündkerzenkontakten. Sie eignet sich für Arbeiten an Rollern, Motorrädern, Pkw und weiteren Geräten mit Verbrennungsmotor, insbesondere Rasenmähern. Der Holzgriff sorgt für eine stabile und sichere Handhabung bei Wartungsarbeiten. Die gewellten Messingdrähte sind in drei Reihen angeordnet, um Ablagerungen gezielt zu entfernen, ohne empfindliche Bauteile zu beschädigen.
Spezifikationen:
• Modell: 12375
• Stahlwille-Referenz: 74160001
• Gesamtlänge: 150 mm
• Material der Drähte: Messing
• Form: gewellt
• Material des Griffs: Naturholz
• Drahtstärke: 0,15 mm
• Reihenanordnung: 3 x 5
• Gewicht: 17 g
Eigenschaften:
Die Zündkerzenbürste Stahlwille 12375 dient zur Reinigung und zum Entfernen von Rost auf empfindlichen Oberflächen wie Elektroden und Zündkerzenkontakten. Sie eignet sich für Arbeiten an Rollern, Motorrädern, Pkw und weiteren Geräten mit Verbrennungsmotor, insbesondere Rasenmähern. Der Holzgriff sorgt für eine stabile und sichere Handhabung bei Wartungsarbeiten. Die gewellten Messingdrähte sind in drei Reihen angeordnet, um Ablagerungen gezielt zu entfernen, ohne empfindliche Bauteile zu beschädigen.
Spezifikationen:
• Modell: 12375
• Stahlwille-Referenz: 74160001
• Gesamtlänge: 150 mm
• Material der Drähte: Messing
• Form: gewellt
• Material des Griffs: Naturholz
• Drahtstärke: 0,15 mm
• Reihenanordnung: 3 x 5
• Gewicht: 17 g
Stärken
• Gezielte Reinigung von Elektroden und Kontakten dank gewellter Messingdrähte
• Reduziertes Risiko von Beschädigungen empfindlicher Oberflächen durch den Einsatz von Messing
• Reduziertes Risiko von Beschädigungen empfindlicher Oberflächen durch den Einsatz von Messing
Anwendungen
• Einsatz bei mechanischen Wartungsarbeiten an Zündsystemen
• Geeignet für die Reinigung von Zündkerzen an Rollern, Motorrädern, leichten Fahrzeugen und Gartengeräten mit Benzin-Verbrennungsmotor
• Im leichten industriellen Umfeld geeignet zum Reinigen von Kontakten zur Entfernung von Oxidablagerungen (Batteriepole, Steckverbinder, Anschlüsse usw.)
• Geeignet für die Reinigung von Zündkerzen an Rollern, Motorrädern, leichten Fahrzeugen und Gartengeräten mit Benzin-Verbrennungsmotor
• Im leichten industriellen Umfeld geeignet zum Reinigen von Kontakten zur Entfernung von Oxidablagerungen (Batteriepole, Steckverbinder, Anschlüsse usw.)
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 150 mm |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,39 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage


