K0910.324001 Zugspanner mit Griff, Werkzeugstahl
Zugspanner mit Griff
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0910.324001
Rubix:325420
Hersteller:K0910.324001
EAN:4059245237104



Dokumente
Produktdetails : K0910.324001 Zugspanner mit Griff, Werkzeugstahl
Zugspanner mit Griff
ZUGSPANNER MIT GRIFF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,242 g |
|---|---|
| Typ | zugspanner |
| Werkstoff | werkzeugstahl |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
238,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
283,57 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen