GN820.1-455-P Horizontal-Spanner mit senkrechtem Fuß
Horizontal-Spanner mit senkrechtem Fuß
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 820.1-455-P
Rubix:361207
Hersteller:GN 820.1-455-P
EAN:4045525464384





Produktdetails : GN820.1-455-P Horizontal-Spanner mit senkrechtem Fuß
Kennzeichnend für Horizontal-Spanner GN 820.1 ist die geringe Bauhöhe in der Spannstellung. Sie sind so konstruiert, dass sich beim Öffnen die Finger des Bedienenden nicht zwischen Spannhebel und Spannarm verklemmen können (Sicherheitsabstand). Flankenscheiben bzw. Halteschellen gehören zum Lieferumfang.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1230 g |
|---|---|
| Typ | p |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 82057000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
54,67 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
