GN316-22-K14 Ratschenspanner, Gehäuse Stahl / Schaft Edelstahl

Ratschen-Spanner, Stahl

Siehe technische Informationen
Referenzen
Elesa+Ganter:GN 316-22-K14
Rubix:353705
Hersteller:GN 316-22-K14
EAN:4045525542020
GN316-22-K14 Ratschen-Spanner
Technische Zusammenfassung

Produktdetails : GN316-22-K14 Ratschenspanner, Gehäuse Stahl / Schaft Edelstahl


Ratschen-Spanner GN 316 zeichnen sich durch eine stabile Konstruktion, einfache Handhabung und ein ansprechendes Design aus. Durch Lösen der Halteschraube kann das Deckblech abgenommen und der Einsatz ausgetauscht werden. Im Regelfall werden die Ratschen-Spanner bei Anwendungsfällen eingesetzt, wo immer derselbe Einsatz verwendet wird. So. z.B. auch zum "stationären" Anbau an Maschinen und Geräten.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht420 g
Typk14
Werkstoffstahl
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84879090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
73,79 exkl. MwSt.
/ Stück
87,81 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Typ

k14
Wählen Sie Varianten (15)