3310007485 Hebelzug D 85 Hub 1,5 m Tragkraft 6000 kg
Zughub 6000 kg Typ D 85
Siehe technische InformationenReferenzen
Yale:9900006111
Rubix:1098082
EAN:4025092050579
Produktdetails : 3310007485 Hebelzug D 85 Hub 1,5 m Tragkraft 6000 kg
Hebelzug Modell D 85 (Allzweckzug) • Gehäuse aus Temperguss für härtesten Einsatz • Getriebe aus hochfestem Einsatzstahl • Getriebe und Bremse gegen Schmutz und Staub geschützt • Hochfeste Rundstahlkette gemäß Europäischer Norm EN 818 • Automatisch wirkende Lastdruck-Bremse • Kettenfreischaltung zum schnellen Anschlagen der Last bzw. Durchziehen der Lastkette in beide Richtungen • Mit Rollenkette Optionale Zusatzausstattung: Alle Geräte können mit einer Überlastsicherung ausgestattet werden, die als Rutschkupplung ausgelegt ist und bei 25 % ± 15 % Überlast anspricht. Hinweis: Jedes Yale Allzweckgerät wird im Werk mit Überlast geprüft. Die Geräte werden mit einem Prüfzeugnis mit Angabe der Seriennummer und einer Betriebsanleitung mit integrierter EG-Konformitätserklärung angeliefer
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 84251900 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.772,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.108,91 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage


