853823 Stirnradflaschenzug Kompakt Tragkraft (kg) 1000 5 m

Stirnradflaschenzug Kompakt

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Spartex:853823
Rubix:2399061
EAN:3660338098123
853823 Stirnradflaschenzug Kompakt Tragkraft (kg) 1000 5 m

Technische Zusammenfassung

Max. Nutzlast1000 kg
Hubhöhe5 m
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 853823 Stirnradflaschenzug Kompakt Tragkraft (kg) 1000 5 m


Wartungsarmer und leicht zu handhabender Stirnradflaschenzug - preisgünstig und wirtschaftlich bei hervorragender Qualität
• Tragfähigkeit: 500 bis 1.000 kg
• Komplett aus Stahl gefertigt
• Bremssystem vollständig in das Gehäuse integriert
• Mehr Stabilität durch durchgehende Stehbolzen zwischen den Seitenplatten und der Deckelbefestigung
• Kettenführungsrollen ermöglichen einen einwandfreien Ablauf der Lastkette, ein Blockieren und Abspringen der Handkette wird durch die Bauweise vermieden
• Lager in den Seitenplatten garantieren Langlebigkeit und Wartungsfreundlichkeit
• Korrosionssschutz durch serienmäßig verzinkte Lastkette
• Geschmiedete Trag- und Lasthaken aus alterungsbeständigem, hochlegiertem Vergütungsstahl öffnen sich bei Überlastung ohne zu brechen, 360° drehbar
• Max. Traglast: 1.0000 kg
• Max. Hubkraft bei Nennlast: 31 daN
• Kettenabmessung: 6x18 mm
• Hub je 1 m Abhaspelung der Handkette: 27 mm
• Gewicht: 12 kg
• Kettenlänge: 5m

Anwendungen

Industrielle Instandhaltung, öffentliche Arbeiten, Baugewerbe, Luftfahrt, Bergbau, Automobilindustrie usw.

Technische Informationen


Attribute
Max. Nutzlast1000 kg
Hubhöhe5 m
Gewicht12 kg
Handkraft (max.)31 kg
185,40 exkl. MwSt.
/ Stück
220,63 inkl. MwSt.

Max. Nutzlast

Hubhöhe