3310007315 Alu-Hebelzug PAH 500 500 kg, 1,5 m Hub, 1-s

Aluminium-Hebelzug PAH

Siehe technische Informationen

Referenzen

Planeta:G10461
Rubix:2932336
3310007315 Alu-Hebelzug PAH 500 500 kg, 1,5 m Hub, 1-s

Produktdetails : 3310007315 Alu-Hebelzug PAH 500 500 kg, 1,5 m Hub, 1-s


Der PLANETA Aluminium Hebelzug PAH ist dank seiner kleinen und leichten Bauweise ein unverzichtbares Werkzeug in Industrie und Service. Ein geschlossenes, formschönes Aluminium-Druckgussgehäuse schützt die inneren Bauteile vor Verschmutzung. Ausgestattet mit zwei robustenHakensicherungen erfüllt der PAH alle Sicherheitsanforderungen und gewährleistet ein sicheres Arbeiten. Das neue robuste Kettenendstück dient als zusätzliche Sicherheit, da die Kette auf diese Weise nicht durch das Gerät gezogen werden kann. Ein Freischalthebel erlaubt das schnelle Durchziehen der Kette im unbelasteten Zustand. Einsetzbar in Umgebungstemperaturen von -20 °C bis +60 °C. Handhebel mit Gummihandgriff (nur bei Tragfähigkeit 250 kg/500 kg). Standardhub ist 1,5 m.
PLANETA Aluminium-Hebelzug PAH 500 mit einer Tragkraft von 500 kg

Stärken

• Tragfähigkeit: 500 kg
• Geschlossenes Aluminium-Druckgehäuse
• Drehbare Last- und Traghaken
• Lastdruckbremse hält die Last absolut sicher in jeder Position
• Standardmäßig mit 1,5 m Lastkette
• Ober- und Unterhaken sind mit Sicherheitsklappen ausgerüstet
• Freischalthebel erlaubt das schnelle Durchziehen der Kette im unbelasteten Zustand
• Robustes Kettenendstück
• Aufbewahrungstasche (bei 250 und 500 kg-Variante)

Technische Informationen


Attribute
245,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
292,30 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage