853821 Stirnradflaschenzug Kompakt Tragkraft (kg) 500 5 m

Stirnradflaschenzug Kompakt

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Spartex:853821
Rubix:2399064
EAN:3660338098109
853821 Stirnradflaschenzug Kompakt Tragkraft (kg) 500 5 m

Technische Zusammenfassung

Max. Nutzlast500 kg
Hubhöhe5 m
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 853821 Stirnradflaschenzug Kompakt Tragkraft (kg) 500 5 m


Wartungsarmer und leicht zu handhabender Stirnradflaschenzug - preisgünstig und wirtschaftlich bei hervorragender Qualität
• Tragfähigkeit: 500 bis 1.000 kg
• Komplett aus Stahl gefertigt
• Bremssystem vollständig in das Gehäuse integriert
• Mehr Stabilität durch durchgehende Stehbolzen zwischen den Seitenplatten und der Deckelbefestigung
• Kettenführungsrollen ermöglichen einen einwandfreien Ablauf der Lastkette, ein Blockieren und Abspringen der Handkette wird durch die Bauweise vermieden
• Lager in den Seitenplatten garantieren Langlebigkeit und Wartungsfreundlichkeit
• Korrosionssschutz durch serienmäßig verzinkte Lastkette
• Geschmiedete Trag- und Lasthaken aus alterungsbeständigem, hochlegiertem Vergütungsstahl öffnen sich bei Überlastung ohne zu brechen, 360° drehbar
• Max. Traglast: 500 kg
• Max. Hubkraft bei Nennlast: 23 daN
• Kettenabmessung: 6x18 mm
• Hub je 1 m Abhaspelung der Handkette: 29 mm
• Gewicht: 10 kg
• Kettenlänge: 5m

Anwendungen

Industrielle Instandhaltung, öffentliche Arbeiten, Baugewerbe, Luftfahrt, Bergbau, Automobilindustrie usw.

Technische Informationen


Attribute
Max. Nutzlast500 kg
Hubhöhe5 m
Gewicht10 kg
Handkraft (max.)23 kg
177,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
210,78 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 17 ) Arbeitstagen

Max. Nutzlast

Hubhöhe