3310007410 Hebelzug AL Hub 1,5 m Tragkraft 1500 kg
Zughub 1500 kg Typ AL
Siehe technische InformationenReferenzen
Yale:9900006114
Rubix:1098510
EAN:4025092051217
Produktdetails : 3310007410 Hebelzug AL Hub 1,5 m Tragkraft 1500 kg
Hebelzug Modell AL (Allzweckzug) • Gehäuse und kurzer Handhebel mit Leichtmetall-Legierung • Hochfeste Rundstahlkette gemäß Europäischer Norm EN 818 • Geringer Kraft-Aufwand • Kettenfreischaltung Hinweis: Jedes Yale Allzweckgerät wird im Werk mit Überlast geprüft. Die Geräte werden mit einem Prüfzeugnis mit Angabe der Seriennummer und einer Betriebsanleitung mit integrierter EG-Konformitätserklärung angeliefert.
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
932,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.109,35 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage