Referenzen
Gedore:1.29/15
Rubix:1245625
Hersteller:8011780
EAN:4036976105155



Produktdetails : 1.29/15 Abzughaken-Satz, 4 Stück 145 mm
Abzughaken-Satz, 4 Stück 145 mm
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 100 g |
|---|---|
| Anzahl Elemente | 4 |
| Zolltarifcode | 82055980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
68,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
81,12 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
