Referenzen
Gedore:1.29/30
Rubix:1245669
Hersteller:8012080
EAN:4036976105186



Produktdetails : 1.29/30 Abzughaken-Satz, 4 Stück 185 mm
Abzughaken-Satz, 4 Stück 185 mm
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 300 g |
|---|---|
| Anzahl Elemente | 4 |
| Zolltarifcode | 82055980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
80,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
96,18 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
