Referenzen
Format:46350120, 9446350120
Rubix:1558080
Hersteller:4317784286947
EAN:4317784286947


Technische Zusammenfassung
| Typ | 9446350120 spitzwinkel 45 grad o.a. 120x 80mm forma |
|---|
Produktdetails : 9446350120 Spitzwinkel 45Grad ohne Anschlag 120x80mm
Spitzwinkel 45Grad ohne Anschlag 120x80mm FORMAT
Spitz-Flachwinkel 45° ohne Anschlag Ausführung: Aus Spezialstahl, Hochkanten und Flachseiten geschliffen.
Spitz-Flachwinkel 45° ohne Anschlag Ausführung: Aus Spezialstahl, Hochkanten und Flachseiten geschliffen.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9446350120 spitzwinkel 45 grad o.a. 120x 80mm forma |
|---|---|
| Zolltarifcode | 90318020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,77 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std