Referenzen
Gedore:1.29/10
Rubix:1245604
Hersteller:8011510
EAN:4036976105148



Produktdetails : 1.29/10 Abzughaken-Satz, 4 Stück 145 mm
Abzughaken-Satz, 4 Stück 145 mm
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 80 g |
|---|---|
| Anzahl Elemente | 4 |
| Zolltarifcode | 82055980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
64,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
76,18 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
