VQ1000-FPG-C6C6 Entsperrbares Doppelrückschlagventil
Zubehörteil
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SMC:VQ1000-FPG-C6C6
Rubix:988841
Hersteller:VQ1000-FPG-C6C6
EAN:3618036557244

Dokumente
Produktdetails : VQ1000-FPG-C6C6 Entsperrbares Doppelrückschlagventil
Der Double Check Block von SMC für den getrennten Typ VQ1000/2000 kann auf den Rohrleitungen an der Auslassseite verwendet werden, um einen Zylinder für eine lange Zeit in der Zwischenposition zu halten. Die Kombination des Double Check Blocks mit einem eingebauten entsperrbaren Rückschlagventil und einem Magnetventil mit drei Positionen ermöglicht es dem Zylinder, in der Mitte zu stoppen oder seine Position für einen längeren Zeitraum beizubehalten.
VQ1000/2000 Entsperrbares Doppelrückschlagventil, Einzelventil
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 49 g |
|---|---|
| Typ | zubehör vq1000 |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 84812090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
65,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
78,12 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std