Referenzen
Festo:LPZ-LD
Rubix:130210
Hersteller:184322
EAN:4052568014421

Produktdetails : LPZ-LD Blasdüse
Luftdüse LPZ-LD Umgebungstemperatur=-10 - 50 °C, Pneumatischer Anschluss=Außengewinde M12x1,25, Werkstoffhinweis=RoHS-konform, Werkstoffinformationen, Gehäuse=(* Aluminium, * Zinkdruckguss, * verchromt)
Blasdüse LPZ-LD Umgebungstemperatur=-10 - 50 °C, Pneumatischer Anschluss=Außengewinde M12x1,25, Werkstoffinformation Gehäuse=Zink-Druckguss
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 55x20x20 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 21,26 g |
| Typ | air gun düse |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84249080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,24 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen