VQ1000-FPG-C4C4 Entsperrbares Doppelrückschlagventil

Zubehörteil

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:VQ1000-FPG-C4C4
Rubix:686950
Hersteller:VQ1000-FPG-C4C4
EAN:3618036557336
VQ1000-FPG-C4C4 Entsperrbares Doppelrückschlagventil

Technische Zusammenfassung

Typvq1000-zubehör
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : VQ1000-FPG-C4C4 Entsperrbares Doppelrückschlagventil


Der Double Check Block von SMC für den getrennten Typ VQ1000/2000 kann auf den Rohrleitungen an der Auslassseite verwendet werden, um einen Zylinder für eine lange Zeit in der Zwischenposition zu halten.  Die Kombination des Double Check Blocks mit einem eingebauten entsperrbaren Rückschlagventil und einem Magnetventil mit drei Positionen ermöglicht es dem Zylinder, in der Mitte zu stoppen oder seine Position für einen längeren Zeitraum beizubehalten.
VQ1000/2000 Entsperrbares Doppelrückschlagventil, Einzelventil

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht45 g
Typvq1000-zubehör
HerkunftslandJP
Zolltarifcode84812090
69,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
82,60 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std