AL40-F04-D Öler

Schmierstoffgeber

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:AL40-F04-D
Rubix:3073946
Hersteller:AL40-F04-D
AL40-F04-D Öler

Technische Zusammenfassung

Typschmierstoffgeber

Produktdetails : AL40-F04-D Öler


Modularer Schmierstoffgeber
Maximale Durchflussmenge bis zu 13000 l/min (ANR, 0,7MPa).
Maximale Durchflussmenge bis zu 8000 l/min (ANR, 0,7MPa).

Gehäusegröße: 40
Gewinde: F (G)
Anschlussgröße: 04 (1/2)
Montage: ohne Montageoption
Schale: Polykarbonatbehälter
Schmiermittelablassanschluss: Standard
Durchflussrichtung: Links nach rechts
Druckeinheit: Standard (Typenschild, Warnschild für Schale und Manometer)

Technische Informationen


Attribute
Typschmierstoffgeber
45,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
54,66 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen