869616 Schalldämpfer, kompakt, G 3/8
Entlüftungsschalldämpfer, kompakt
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Mecaline:869616
Rubix:3049893
EAN:3660338233265

Dokumente
Produktdetails : 869616 Schalldämpfer, kompakt, G 3/8
Material: gesinterte Bronze. BSP-Gasgewinde (G), zylindrisch. Maximaler Druck: 12 bar. Temperatur: -10 °C bis +80 °C. Manuelles Spülen.
Technische Informationen
Attribute
| Anschlussdurchmesser (Zoll) | 3/8 '' |
|---|---|
| Werkstoff | gesinterd brons |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,14 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std